品番 : EA956AB-7
品名 : 715x410x1011mm ツールワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKX2704 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 715(W)×410(D)×1011(H)mm(キャスター含) |
| 引出しサイズ | 570(W)×275(D)×65(H)mm | 棚サイズ | 中間棚:705(W)×400(D)×60(H)mm 底部棚:705(W)×400(D)×90(H)mm |
| 耐荷重 | 天板:20kg 引出し:5kg 中間棚:15kg 底部棚:20kg |
キャスター | 自在ストッパー付×2(φ100×30mm)、 固定×2(φ100×30mm) |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:樹脂 |
重量 | 29kg |
| 付属品 | 引出し用マット×1、棚用マット×4 | 必要工具 | #3ドライバー+10mmと12mmのレンチ |
| 4段1引出し | |||
| 引出しは、スムーズな開閉が可能なベアリングレール採用 | |||
| 中間棚の2段は、取り付け位置を約100mm下げることも可能です。 | |||
| 別売のツールキャビネット(EA956A-81)等を天板上に乗せることができます。 (トップ部耐荷重20kg) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,800 円(税抜)/ 49,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| 関連商品 | EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
