品番 : EA956AH-17
品名 : 610x457x927mm ツールワゴン(樹脂製)
棚板は耐久性に優れた強化樹脂製でハードな現場で役立ちます
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 610×457×927(キャスター含) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 135㎏(1段あたり:45kg) | 材質 | 棚板:高密度ポリエチレン 支柱脚:PVC樹脂 |
| キャスター材質 | ゴム | 車輪径 | φ100mm |
| 車輪 | 自在×4(内2個ストッパー付) | 重量 | 10.8kg |
| 棚板厚み | 38mm | トレーサイズ(内寸) | 600×450×70mm |
| 棚板表面に滑り止め加工を施しています。 | |||
| 棚の縁は6mm高くなっているので物が落ちにくくなっています。 | |||
| トレーの側面は70mmの高さがあり収納物の落下を防ぎます。 | |||
| 手になじむ操作性の良いハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/11 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
