品番 : EA956AH-7
品名 : 622x1156x838mm/2段 ツールワゴン(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
ハンドルと天板の間に小物収容のトレー型スペースとカップホルダー付
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1156×622×838 (キャスター含) |
---|---|---|---|
材質 | 高密度ポリエチレン | キャスター | φ125mm |
車輪 | 自在×2(ストッパー付) 固定×2 |
キャスター材質 | ゴム |
天板サイズ | 940×622mm | 重量(kg) | 17 |
耐荷重(kg) | 227 | ||
フック付ツールボックス(EA505AL-1)をサイドに取り付けることで収納力アップ。 | |||
必要工具 | ラバーハンマー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1650ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA505AL-1 : 370x270x240mm フック付ツールボックス(2個 |
関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |