品番 : EA956FD-3
品名 : 1117x630x 823mm/ 5段 ツールワゴン
カタログ訂正
26/06/08 (正)引出し内寸1-3段目:565×530×60mm、4,5段目:565×530×140mm、サイズ:1117×630×823mm(No.57 1253)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
引出し5段(パーツトレー付)&鍵付ロッカータイプ収納
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1117(W)×630(D)×823(H)mm(キャスター含む) |
|---|---|---|---|
| 引出し | 5段 | 引出し内寸 | 1~3段目:565×530×60mm 4・5段目:565×530×140mm |
| ロッカー内寸 | 370(W)×600(D)×570(H)mm | 棚板サイズ | 355(W)×550(D)×20(H)mm |
| 耐荷重 | 400kg(各引出し:50kg) | 重量 | 89.4kg |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:TPR 樹脂 パーツトレー:PP |
パーツトレーサイズ | 特大:250×170×45mm 大:140×140×60mm 中:140×70×60mm 小:70×70×60mm |
| 必要工具 | 12mmBOXドライバー/スパナ(EA684AS-12) | 付属品 | パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)、鍵2種×2本付き(引き出し用、ロッカー用)、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 |
| 引出しは開閉がスムーズなスライドレール採用、衝撃を軽減します。 | |||
| レバー式ロック仕様なので移動中など勝手に開く心配がありません。 | |||
| 高さのあるロッカータイプの収納付きで、スプレー缶などを立てたまま収納できます。 | |||
| 1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム | |||
| ロッカー収納内には高さ調整と取り外し可能な棚板付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
144,000 円(税抜)/ 158,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/22 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1600ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
