詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956GB-150

品名 : 1500x750x730mm/300kg ワークベンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 耐荷重 300kg
天板厚 30mm 天板仕様 ポリ合板フラッシュ構造、芯材:パーチクルホールド・ハニカムコア
サイズ(W×D×H)mm 1500×750×730 重量 25.4kg
ライトグレーと黒のカラーリングが優しいシンプルなデザインの作業台です。
追加説明 ●車上渡しになります。
●平型
●重量/25.4kg
●キャビネット取付金具・アジャスター付
●外寸法/W1500xD900xH730mm
●ライトグレーと黒のカラーリングが優しい
シンプルなデザインの作業台です。
●ライト感覚のシンプルなデザインで、オフィスや病院などでの利用も
考慮した設計です。ワークスペースに合ったサイズをお選び下さい。

カタログ価格

51,700 (税抜)/ 56,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 04:36現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top