詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-91

品名 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東製作所 型番 4GWGO3-600K
サイズ(mm) 600×450×800 材質 本体:SUS430、こぼし止め:真鍮
重量 21kg 耐荷重 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg
キャスター径 φ75mmゴム車 引出し数 1
引出し有効内寸 430x310x810mm
棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。
天板にこぼし止め付
棚板は皿型です(裏返してフラット棚板にもできます。)
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

67,500 円(税抜)/ 74,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA956NA-81
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top