品番 : EA956SA-1
品名 : 750x600x900mm/50kg ワークテーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | TTS-9075PD |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 使用サイズ:750×600×900(キャスター含) 収納時サイズ:750×124×915(キャスター含) |
材質 | 天板:ポリエステル樹脂 脚部:スチール キャスター:ゴム |
| 重量 | 13kg | 耐荷重 | 50kg |
| 天板厚 | 21mm | キャスター | 自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) |
| キャスターサイズ | φ75mm | キャスターねじ径 | M12×P1.75 |
| 色 | 天板:アイボリー 脚部:ダークグレー |
||
| 商品は完成品です。 | |||
| 使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。 | |||
| 抗菌粉体塗装 | |||
| 収納スペース79%削減(※2台収納時:奥行1200mm→248mm) ※商品入数は1台です。 |
|||
| ポリエステル樹脂貼りの為、摩耗性に強く耐久性も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,400 円(税抜)/ 62,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
