品番 : EA956SA-16
品名 : φ363x39mm/150kg 回転作業台(ストッパ付)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | PS-36GL |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 天板:φ363×36(t) 土台:499×499×39(t) |
重量(kg) | 2 |
| 均等耐荷重 | 150kg | 材質 | ABS(強化樹脂) |
| カラー | グレー | ||
| ハンドストッパー付(約4゜刻み(90分割)のストッパー機構。) | |||
| 電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。 | |||
| 軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応します。 | |||
| 医療関係、実験、研究室及び食品加工、水産加工関係等にもご利用下さい。 | |||
| 200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。 過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。 |
|||
| 分解掃除も簡単。 | |||
| スムーズな回転と清潔さが維持できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA956SA-17 : φ363x39mm/150kg回転作業台(導電/ストッパ付) |
