品番 : EA956TA-100
品名 : 168x128x73mm ワークテーブル用仕切りケース(6個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山金工業 | 型番 | SC-6 |
---|---|---|---|
EA956TA-60~90用仕切ケース | |||
材質 | ポリプロピレン | カラー | 乳白色 |
外寸 | 168×128×73(H)mm | 内寸 | 155×114×72(H)mm(底部寸法) |
重量 | 60g(1個当り) | 入数 | 6個セット |
追加説明 |
●粉体塗装 シルキーホワイト色 |
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 18:20現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk |
拡大