品番 : EA956TB-9
品名 : 1500x750x950mm ワークテーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 山金工業 | 型番 | SUPH-1575-WW |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1500(W)×750(D)×950(H)mm |
重量 | 29.2kg | 天板構造 | ポリウレタンエンボスシート貼り |
本体材質 | スチール | 耐荷重 | 150kg |
天板厚 | 20mm | 天板耐熱温度 | 80℃ |
一般的なカウンターと同じ高さで使いやすいです。 | |||
ホワイトを基調としたシンプルなデザイン |
追加説明 |
●粉体塗装 シルキーホワイト色 |
---|
カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956TB-5 1200x600x950mm ワークテーブル |
EA956TB-8 1500x600x950mm ワークテーブル |
EA956TB-11 1800x600x950mm ワークテーブル |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956TA-100 : 168x128x73mm ワークテーブル用仕切りケース(6個) |
オプション | EA956TA-175 : ワークテーブル用 キャスター(4個) |
拡大