品番 : EA956TV-2
品名 : 1200x750x710-1010mm ワークテーブル(昇降式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SSP-1275S-IW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 完成品にてお届け | サイズ | 1200(W)×750(D) ×710~1010(H)mm |
| 天板厚 | 20mm | 耐荷重 | 停止時:300kg 昇降時:100kg |
| 色 | 天板:アイボリー 脚部:シルキーホワイト |
材質 | 天板:ポリエステル 脚部:スチール |
| 重量 | 59.3kg | ||
| 無段階調整・微調整が簡単にできます。 | |||
| 天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内) | |||
| ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195,700 円(税抜)/ 215,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1611ページ | ||||
