詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-1

品名 : 掛名札(10枚)

カタログ訂正

26/02/18 穴径の訂正。誤:3mm、正:4mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 西敬 型番 T-2
サイズ 本体:30×120㎜
中紙:25×117㎜
穴径 4㎜
材質 硬化塩化ビニール 入数 10枚
出欠・外出状況の管理に便利な掛名札
透明+蛍光ケース式で、引っくり返すと色が変わります。
中紙付
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/19 13:00現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1811ページ
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top