詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-121

品名 : 54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)

カタログ訂正

26/02/18 リール伸縮長の訂正。誤:70cm以内、正:65cm以内(No.57 9025)

仕様

メーカー 西敬 型番 RC-46
カードサイズ 54×86mm リール長 最長約65cm
材質 ABS樹脂
セキュリティドアもラクラク解除!伸びるリールクリップ付の名札
ダブルポケットで、ケースにIDカードが2枚入ります。(裏面外使い1枚、表面内使い1枚)
リール裏面にクリップ付。ポケット等に装着してご使用ください。
ハードタイプ
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/11/05 08:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1812ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top