品番 : EA956VA-204
品名 : 55x90mm 横型名札(リバーシブル)
カタログ訂正
26/02/18 材質の訂正。誤:オレフィン樹脂、正:ソフトPP(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | TNTB-54 |
|---|---|---|---|
| カードサイズ | 55×90mm | 色 | 透明 |
| 材質 | ソフトPP | ||
| ワンタッチで名札を回転させて裏面を表示させることができる、ターナブル名札 | |||
| 外出時など名札の個人情報を非表示にする場合や、場面に応じて別の情報を表示させたいときに便利です。 | |||
| クリップ部分は360度、どちらまわりでも回転します。(180度ごとに止まります。) | |||
| 名刺サイズ 横型 | |||
| ダブルポケットタイプ | |||
| 中紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/15 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
