品番 : EA956VA-210
品名 : 85x54mm 入退室エラー防止カード
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNH-103#36 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | カードサイズ | 54×85mm |
| 厚さ(mm) | 1 | 重量(g) | 8 |
| 材質 | 特殊磁性体 | ||
| オフィスでの様々な認証シーンで活躍します。 ・建物やオフィスへの入退室 ・勤怠管理 ・PCやコピー複合機などの個人認証 ・社員食堂や社内売店でのIC電子マネー精算など |
|||
| 読み取りエラーを防いでオフィスの出入りもスムーズです。 | |||
| IC社員証に重ねて入れるだけで、入退室時の読み取りエラーを防止します。 | |||
| ICカード同士の干渉を防ぎ、1つのIDホルダーで2枚のICカードを使い分け出来ます。 | |||
| オフィス内で混在するICカード同士の干渉を防止し、エラーなくカード情報を認識させます。 | |||
| 薄型なのでICカードと重ねてもケースに入れやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/15 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
