品番 : EA956VA-6
品名 : 80x270mm 室名札
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | PT-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:80×270mm 中板:73×258×1mm |
材質 | ケース・中板:塩ビ 金属部:ダイカスト |
| 付属品 | ねじ2本 (ねじサイズ:M3、長さ:19mm、頭径:6mm) |
||
| 各部屋の名前表示に最適な室名札 | |||
| 側面用で、上から差し込むタイプ (シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。) |
|||
| オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能 | |||
| 取り付け用ねじ付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1811ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
