品番 : EA956VD-29
品名 : 310X80mm カードキー用キーハンガー
仕様
| サイズ | 310×80mm | カード差込み口サイズ | 4.8×60mm(1ポケットにカード3枚収納可能) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 190g |
| キーボックス(別売:EA956VD-28)に取付可能な、カードキー用キーハンガー | |||
| 8ポケット付き | |||
| ネジ不要で簡単取付 | |||
| 取手付きなので、キーボックスから取り外して持ち運びもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956VD-28 : 443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
