詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VD-48

品名 : 40x45mm キーハンガー(粘着付/白)

仕様

サイズ 45×40mm フック部線径 3mm
耐荷重 800g 色 白
入数 1個 材質 本体:アクリル
金具:真鍮
○使用方法
①接着面の油、汚れ、水分を布などでふき取ります。
②裏面のロウ紙をはがします。
③ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイルなど平面な部分に
強く張り付けて下さい。
④冬期は暖めるとよくつきます。
注意
貴重品や骨董品など、破損しやすい物にはご使用にならないで
下さい。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/03 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top