詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VM-1

品名 : 88㎜ キーホルダー

仕様

材質 本体:プラスチック
リング:スチール
全長(mm) 88
リング内径(mm) 21
フタを外して中身を入れ替えることができます。
小ぶりでスリムなデザインなので、キーホルダーに付けてもかさばりません。
透明アクリル製で、キズがつきにくく美しさが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/03 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2332ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top