品番 : EA956XA-301A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OFC-MBHR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 605(W)×615(D)×1070~1145(H) |
| 脚幅 | 605mm | 座面高さ | 約440~515mm |
| 座面サイズ | 490×500mm | 座面厚み | 850mm |
| 耐荷重 | 約120kg | 重量 | 13kg |
| キャスター | 自在×5個 | 材質 | 本体:金属(鋼)、合板 アーム部:金属(鋼)、ポリプロピレン 脚部:金属(鋼)(表面加工:メッキ(クロム)) キャスター:ポリウレタン、ナイロン 張り材: 背上部:合成皮革 背・座面:ポリエステル100% クッション材:ウレタンフォーム |
| カラー | ブラック | ||
| S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェア | |||
| 背・座面は通気性に優れたメッシュ素材 | |||
| 体重をかけると体の動きに合わせて背もたれや座面の角度が変化する、最大約15度のロッキング機能付き | |||
| 身長やシーンに合わせて、昇降レバーで簡単に高さ調節可能 | |||
| 腰への負担を低減するランバーサポートバー付き | |||
| 座ったままスムーズに向きを変えられる360°回転式 | |||
| フローリングの傷を防止する柔らかいポリウレタンを使用したキャスター付き | |||
| 同梱の六角レンチで簡単組み立て | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/22 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
