品番 : EA956XA-5A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-340-2020 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 10.8kg |
サイズ | 460(W)×540(D)×770~870(H)mm | 脚幅 | 620mm |
座面高さ | 437~537mm | 色 | ブラック |
材質 | 背座部クッション:モールドウレタン 背座カバー材:ポリプロピレン 背支柱部:スチールパイプ、強化プラスチック 脚部:強化プラスチック キャスター:ナイロン |
リクライニング形態 | 背座シンクロリクライニング |
リクライニング機構 | ・リクライニングフリー機構 (背もたれに体重をかけるとフリーに傾斜) ・リクライニング強度調節機構 (体重や好みに応じて傾斜の強度を調節) |
||
布張り | |||
ガス式上下調整機構 | |||
キャスター | 自在×5 | ||
ナイロンキャスター | |||
ワーカーのニーズに応えるコストパフォーマンスに優れたオフィスチェアです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 19:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2058ページ |