品番 : EA956XA-91
品名 : ビジネスチェアー(ダークグレイ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-353-1321 |
---|---|---|---|
商品名 | KRA-130WC | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
脚幅 | 647mm | 重量 | 16.4kg |
材質 | 張地:ポリエステル | ||
ナイロンキャスター | |||
ガス式上下調節機構 | |||
リクライニング形態 | リアルシンクロリクライニング | リクライニング機構 | アジャストシンクロ機構(フリー、背角度固定(任意位置)、強度調節機構) |
キャスター | 自在×5 | サイズ | 615(W)×591(D)×867~951(H)mm |
カラー | ダークグレー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |