品番 : EA956XE-24
品名 : 465x500x780mm 折畳み椅子(ブラック)
仕様
| サイズ(mm) | 465(W)×500(D)×780(H) | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時 | 465(W)×90(D)×965(H)mm | 重量 | 3.5kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) シート張地:PU クッション材:ウレタンフォーム |
座面高 | 430mm |
| 耐荷重 | 80kg | ||
| 使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。 | |||
| 座り心地のよい大きめ座面。 | |||
| 折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/09 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
