詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-37

品名 : 455x495x785mm 折畳み椅子(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル 重量 3.8kg
フレーム径 φ19mm 材質 フレーム:スチール、シート:ウレタンフォーム+塩ビカバー
座面高さ 460mm 使用サイズ(収納時サイズ)(W×D×H)mm 455(W)×495(D)×785(H)mm(455×55×915mm)
入数 1個 耐荷重 80kg
軽量タイプ
追加説明
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 脚

代替品

EA956XE-101B
  • 品番

    EA956XE-101B

  • コメント

    使用時サイズ:460x520x860(H)mm

ウェブカタログ画像
※入数:1
  • ※入数:1
  • ※画像の椅子はEA956XE-36です。机は別売りです。

資料

シール
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top