詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XL-1

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 RZC-271BK
※注意※ 【お客様組立品】 重量 7.5kg
脚幅 535mm 張地 合成皮革、ポリプロピレン
背もたれロッキング機構
ガス式上下調節機構
キャスター 自在×5
         (材質:ナイロン)
サイズ 535(W)×560(D)×775~885(H)mm
追加説明
カタログ価格

30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top