詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XN-16

品名 : ビジネスチェアー(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 RZC-N04BL
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 545×540×740~845mm
脚幅 540mm 重量 7.4kg
カラー ブルー 材質 座面・背面:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
張地:ポリエステル
クッション:ウレタンフォーム
キャスター 自在×5
ガス式上下調節機構
背もたれロッキング機構(20℃)
お求めやすいエコノミータイプのロッキングチェアです。
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 18:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956XL-36
  • 品番

    EA956XL-36

  • コメント

    サイズご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top