品番 : EA957-12
品名 : 890x 380x847mm 車載コンテナラック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体:スチール、コンテナ:ポリエチレン |
---|---|---|---|
重量 | 24kg | ||
棚の高さ調整不可 | |||
サイズ | 本体:890×380×847(H)mm、 コンテナ(小)内寸:280×160×95(H)mm×8個、 コンテナ(大)内寸:305×230×120(H)mm×6個 |
||
コンテナの色は都合により変わる場合があります。 | |||
フロアーキャビネットとの組み合わせにより、収納効率がアップ! |
追加説明 |
●お客様組立品 |
---|
カタログ価格 |
65,200 円(税抜)/ 71,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |