詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AC-106

品名 : 89x 92x 55mm パーツトレー(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200035
商品名 ハンガーラックコンテナーHL-03 容量 0.3L
サイズ 外寸:89×92×55(H)mm
内寸:75×75×50(H)mm
有効内寸:66×72×47(H)mm
耐荷重 1.0kg
重量 50g ブルー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/06/08 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1585ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top