品番 : EA957AE-11
品名 : ロールボックス(EA957AE-5用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | RS-B12 |
|---|---|---|---|
| EA957AE-5用ロールボックス | |||
| サイズ | 1285.2(W)×385(D)×114.4(H)mm | 耐荷重 | 20kg |
| 重量 | 5.2kg | ||
| 気泡緩衝材42m巻まで対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA957AE-5 : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
| 本体 | EA957AE-5A : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
メイン画像
拡大
