品番 : EA957EA-4
品名 : 441x442x550mm ワゴン(キャスター付)
仕様
メーカー | 山金工業 | 型番 | UCW-4 |
---|---|---|---|
サイズ | 441(W)×442(D)×550(H)mm | 引出し | 358(W)×405(D)×69(84)(H)mm |
耐荷重 | 80kg(引出し:10kg) | キャスター | 自在キャスター(ストッパー付)×2 自在キャスター×2 (転倒防止用 自在キャスター×1) |
重量 | 30.5kg | 材質 | スチール |
EA956TA-2~13、EA956TB-2~13、EA956TC-1~9等に収納できる移動式のワゴンです。 |
追加説明 |
●粉体塗装 シルキーホワイト色 |
---|
カタログ価格 |
76,900 円(税抜)/ 84,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 01:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2050ページ |
拡大