詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957F-23

品名 : 880x400x880mm/5列6段 パーツキャビネット(キャスター付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H) 880×400×880mm
引出し 5列6段(引出し数:30個) 引出し内寸 150×368×102mm
引出し耐荷重 20kg 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
重量 49kg キャスター径 φ100mm
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。
落下を防止する引き出し構造
仕切り板60枚付
キャスター仕様:自在キャスター(ブレーキ付)×2
固定キャスター×2
追加説明
カタログ価格

60,000 (税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 15:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA957F-23A
  • 品番

    EA957F-23A

  • コメント

    変更点:色(グレー→黒)

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top