品番 : EA957FA-2
品名 : 363x274x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)
カタログ訂正
26/06/11 サイズ、引出し内寸訂正…サイズ(正):363×274×571(H)mm、引出し内寸:(正)144×248×77(H)mm(No.57 1253)
仕様
| サイズ | 363(W)×274(D)×571(H)mm | 引出し | 2列6段(引出し数:12個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:150×270×84(H)mm 内寸:144×248×77(H)mm |
引出し耐荷重 | 10kg(1個当たり) |
| 引出し容量 | 2.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:スチール 引出し:導電性PP(ポリプロピレン) |
| 重量 | 9.8Kg | ||
| 引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 亜鉛メッキ処理が施された棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用 | |||
| 仕切り板12枚付き | |||
| ※ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/17 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1582ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

