詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957FC-11

品名 : 590x400x690mm/2列 7段 キャビネット/トレー型

カタログ訂正

26/06/16 引出し内寸:(誤)230×325×79(H)mm→(正)256×335×78(H)mm(NO.57 1253)

仕様

サイズ 590(W)×400(D)×690(H)mm 引出し A4サイズ2列7段(引出し数:14個)
引出しサイズ 外寸:262×358×81.5(H)mm
内寸:256×335×78(H)mm
引出し耐荷重 4kg(1個当たり)
引出し容量 6.6L(1個当たり) 材質 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS)
小窓:ポリスチレン(IPS)
重量 18.7kg
亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。
耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)
中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き
落下を防止する引出し構造
引出は左列のみロック可能
取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
鍵2本付き
高さ調整可能アジャスター付き(高さ690~740まで)
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1997ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り外し可能な透明窓付で簡単に中身が確認でき、管理しやすいです。
  • 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
  • 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top