品番 : EA957FM-88
品名 : 606x 87x 812mm/8列 8段 マルチストール
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | セットサイズ | 606(W)×87(D)×812(H)mm |
---|---|---|---|
引き出し内寸 | 58.4(W)×54.9(D)×63.5(H)mm | ||
樹脂製 | |||
引出し:8列8段(EA957FM-8 8個セット) | |||
中身が見えるクリアな引出しが『パカっと』開く! | |||
上下左右で連結可能(※横連結は同サイズのみ) | |||
工具を使わずカンタン連結! | |||
部品やパーツ類の収納に最適!! | |||
壁面取付けで作業スペースの有効活用も(ビス・アンカー付属) | |||
ネームタグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 22:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1662ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA957FM-8 : 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール |