品番 : EA957FS-4
品名 : 508x162x402mm/8列 8段 パーツキャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 引出し:高耐衝撃性プラスチック キャビネット:ポリスチレン |
サイズ | 508×162×402(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引出し内寸 | 50×135×40(H)mm | ||
| 積み重ね、壁掛けが可能です。 | |||
| 仕切り板がキャビネット裏側に成型されています。 はさみ等で切ってご使用下さい。(大:4枚、小:8枚) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/14 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
メイン画像
拡大
商品動画


