品番 : EA957HC-22
品名 : 573x275x693mm/4列 9段 パーツキャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PCL-36 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 573(W)×275(D)×693(H)mm | 引出し内寸 | 108(W)×241(D)×57(H)mm |
| 重量 | 19.4kg | 材質 | 本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂 |
| 仕切り板72枚付 | |||
| 引出し | 深型4列9段 | ||
| カラー分類見出しカード付きでスピード検索。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,700 円(税抜)/ 73,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957HC-42 : [EA957HC-21~23用] 仕切板 |

