品番 : EA957HC-3
品名 : 358x237x379mm/3列 8段 パーツキャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PC-24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 358(W)×237(D)×379(H)mm | 引出し内寸 | 89(W)×206(D)×36(H)mm |
| 重量 | 7.1kg | 材質 | 本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂 |
| 仕切り板48枚付 | |||
| 引出し | 浅型3列8段 | ||
| カラー分類見出しカード付きでスピード検索。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957HC-41 : [EA957HC-1A,2,3,11,12A用] 仕切板 |

