品番 : EA957S-7
品名 : 830x482x 976mm/ 7段 ロールワゴン
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54067 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため商品のお届けが車上渡しになる場合があります | サイズ(キャスター・ワークトップ含む) | 830(W)×482(D)×976(H)mm |
| 引出し内寸 | 580(W)×406(D)×75(H)mm×5個 580(W)×406(D)×150(H)mm×2個 |
引出し | 7段(ボールベアリングレール採用) |
| 車輪径 | φ125mm | 耐荷重 | 天板:350kg、引出し(上5段):各70kg、(下2段):650kg |
| 重量 | 67kg | 材質 | スチール |
| ABS樹脂製多目的ワークトップ付 | |||
| ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース | |||
| キャスター | 2個自在(ブレーキ付)、2個固定 | ||
| スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります | |||
| 鍵付×2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,800 円(税抜)/ 121,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/16 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
