品番 : EA957S-9A
品名 : 722x459x1000mm/ 7段 ツールワゴン(ブルー)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54448 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 722×459×1000(キャスター含) | 重量(kg) | 66 |
| 耐荷重(kg) | 500(引き出し:40) | 引出し内寸 | 小:569×397×75(H)mm×5個 大:569×397×154(H)mm×2個 |
| 材質 | スチール | キャスター材質 | ポリプロピレン |
| カラー | 青 | ||
| 鍵2本付 | |||
| 多目的ワークトップ付。 ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。 |
|||
| 自在キャスター×2個(ストッパー付)、 固定キャスター×2個 |
|||
| 引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です | |||
| 一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。 | |||
| 側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。 | |||
| 下2段は大きなツールも楽々収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
104,100 円(税抜)/ 114,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
