詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-122

品名 : 185x135x25mm コイントレー

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NC-401
サイズ 185×135×25mm 重量 100g
材質 本体:ABS樹脂、マット:TPR樹脂 色 青
すべり止め付(底面4カ所)
無機系抗菌剤使用(トレー/マット共)
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに
非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/22 14:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1839ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top