詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-123

品名 : 184x 24mm コイントレー

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 No.26E-B
サイズ(mm) φ184×24(H) 重量(g) 100
材質 ABS、TPE 色 青
表面がエンボス加工されておりサッと硬貨を取り出せます。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/03 04:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1839ページ

代替品

EA961KA-126
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top