品番 : EA961KA-46
品名 : 170x 52x173mm 小型金庫
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
外寸 | 170(W)×173(D)×52(H)mm | 内寸 | 159(W)×169(D)×50(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 776g(トレー含む) | 総重量 | 867g |
材質 | スチール | 付属品 | 鍵2本、硬貨・紙幣トレー、ねじ(+)4本、ねじ(-)4本、ワッシャー4個、ナット4個 |
付属のねじで固定できます。 | |||
引出しの中にぴったり納まるサイズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)