詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KD-51A

品名 : 380x345x250mm/外寸 セキュリティ保管庫

身の回りの貴重品を収納することができる余裕なサイズ

仕様

メーカー ディプロマット・ジャパン 型番 P33
容量 25L サイズ 外寸サイズ:380(W)×345(D)×250(H)mm
内寸サイズ:375(W)×284(D)×240(H)mm
重量 11kg 材質 スチール、鋼材
カラー マットブラック 電源 単3電池×4本(付属)
ロック方式 テンキー式ロック 収納サイズ A4紙 横に収納
付属品 緊急解除キー2本、固定用ネジ・ワッシャー・ネジ用スリーブ、説明書・保証書
【主な機能】
・4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。
・衝撃や傾きに感知するアラーム機能付
・5回の入力間違えで自動ロックする機能。
正面扉は厚さ4.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造
カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は20mmで安心の太さ。
庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。
底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。
安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
A4サイズ収納可
暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

48,100 (税抜)/ 52,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/18 03:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top