品番 : EA968AA-200
品名 : AC100V・200W 単相モーター(分相始動式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/11/08 サイズ(W×D×H)(mm):(誤)212×156×136.6(正)212×148×136.6(No.53 9013)
仕様
メーカー | ムライ機器 | 型番 | SP-KR200W・4P |
---|---|---|---|
型式 | SP-KR | ||
横形 | |||
始動方式 | 分相始動形単相モーター | 極数 | 4極 |
出力 | 200W | 電圧 | 100V |
わく番号 | A71 | 定格 | 連続 |
絶縁 | E | 定格電流 | 50Hz:5.5A、60Hz:4.8A |
定格回転速度 | 50Hz:1430rpm、60Hz:1720Hz |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/26 00:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|