詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968AB-250

品名 : AC100V・250W 単相モーター(コンデンサ始動式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ムライ機器 型番 SC-KR250W・4P
型式 SC-KR
横形
始動方式 コンデンサ始動形単相モーター 極数 4極
出力 250W 電圧 100V
わく番号 B71 定格 連続
絶縁 E 定格電流 50Hz:6.8A、60Hz:5.9A
定格回転速度 50Hz:1430rpm、60Hz:1720rpm
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
サイズ(W×D×H)mm 221×148×170
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/26 02:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA968AB-250A
  • 品番

    EA968AB-250A

  • コメント

    変更点:接続方式・塗装色

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top