品番 : EA970BA-24
品名 : 4号レール用トロリー複車(プレス)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 4FUK |
|---|---|---|---|
| 車材質 | スチール(SPHC) | 呼称 | 4号 |
| サイズ | 143×42×150(H)mm | 耐荷重 | 150kg |
| サイズ(mm) | A:143、B:78、D:65、E:12.5、F:82、W:42、W1:26、L:117、d:5/8” | 本体材質 | スチール(SPHC)+オイルレスメタル |
| クロメートメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
