詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BD-2B

品名 : 2号レール用トロリー単車(リング付/ベアリング入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヤボシ 型番 2TNBERG
車材質 スチール(普通鋼) リング内寸 φ20mm
呼称 2号 サイズ 40×32×80(H)mm
耐荷重 25kg サイズ(mm) A:40、B:32、C:6、H:80、W:32、W1:19
重量 198g 本体材質 スチール(SPHC)
リングは360°回転します。
ベアリング入りで耐久性に優れ円滑に回転します。
クロメートメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:40、B:32、C:6、H:80、W:32、W1:19

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top