品番 : EA970CC-12
品名 : 2号レール用 取付金具(横継ぎ受け)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2YT1 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | サイズ | 40×90×97(H)mm |
| 取付穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) |
| 重量 | 380g | ||
| ウレタン塗装仕上げ | |||
| 壁面取付用 | |||
| トラックレールのジョイント部分に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール) |
| 関連商品 | EA970CG-12 : 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用) |
ウェブカタログ画像
拡大
