品番 : EA970FE-1
品名 : 24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15T12 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 10kg | サイズ | 20×21×49(H)mm |
| カン下寸法 | 24㎜ | リング内寸 | φ13.5mm |
| 材質 | 本体・車:樹脂 リング:スチール ユニクロメッキ仕上げ |
重量 | 12g |
| 40mmレール用ランナー | |||
| 360°回転するリング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/15 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
