詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KG-23

品名 : 1800x2000mm ロールスクリーン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 ラビータ
幅(m) 1.8 厚み(mm) 0.61
長さ(m) 2 材質 生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
クリーム
取付金具、ねじ付
チェーン操作タイプ
遮光3級
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 07:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA970KG-23B
  • 品番

    EA970KG-23B

  • コメント

    遮光1級/アイボリー

バリエーション一覧
EA970KG-24 600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)
EA970KG-25 900x2000mm ロールスクリーン(グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top